R 32-55 R – komplet sojemalnih obročev za rezkar za zareze SELF GRIP

Št. art.: 4300123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Sojemalni obroč

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4300123
    EAN/GTIN 7291075220209
    Številka proizvajalca 4300123
    L-število L24000 6

    Opis

    Opis:

    Gonilni obročki, premer ohišja (BD) 55 mm, dolžina ohišja (LB) 10 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, pritrdilni premer na strani obdelovanca (DCONWS) R 32-55, premer kroga vijaka (DBC) 45 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 55 mm
    • Dolžina telesa (LB) 10 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) R 32-55
    • Premer krožnega vijaka (DBC) 45 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico