Enota zložljivega okvirja

Št. art.: 42947
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 42947
EAN/GTIN 4003866429479
Številka proizvajalca 42947
L-število L90010 859

Opis

Opis:

Kot osnovna enota je stolp na tečajih dolžine 1,80 m in širine 0,75 m.

Lastnosti:

Teža 16,9 kg
Število poganjkov 5
za širino odrov 0,75 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico