Platforma brez lopute za 1,80 m Z600

Št. art.: 42932
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 42932
EAN/GTIN 4003866429325
Številka proizvajalca 42932
L-število L90010 936

Opis

Opis:

Za trdno stališče na vmesnih in delovnih ploščadih. Uporaba: za premične odre s širino 1,35 m.

Lastnosti:

Širina 0,6 m
Teža 12,7 kg
za dolžino odrov 1,8 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico