{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 6 mm - 12 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Merilno orodje | digitalni | |
Število mikrometrov | 3 | |
Število nastavitvenih obročev | 2 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 8 / 10 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429112 6-12 | |
EAN/GTIN | 4946368562919 | |
Številka proizvajalca | 468-981 |