{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 2 mm - 2,5 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ merilnega bobna | 17 mm | |
Merilna globina | 12 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 105 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429100 2-2,5 | |
EAN/GTIN | 4946368080468 | |
Številka proizvajalca | 368-001 | |
Proizvajalec | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |