Okvir za pritrjevanje

Št. art.: 42902
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Posebne lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42902
EAN/GTIN 4003866429028
Številka proizvajalca 42902
L-število L90010 863

Opis

Opis:

Z osrednjim opornikom iz ravnega aluminija 25 x 5. Za vse premične odre s širino 1,35 m za varen dostop do ploščadi.

Lastnosti:

Teža 5,9 kg
Število poganjkov 4
za širino odrov 1,35 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico