{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12 mm - 16 mm | |
Odčitavanje | 0,005 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 0,004 mm | |
⌀ merilnega bobna | 23 mm | |
Mera a | 2,6 mm | |
Standardna globina merjenja | 80 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 230 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Celotna dolžina | 127 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 429000 12-16 | |
EAN/GTIN | 4946368517674 | |
Številka proizvajalca | 368-764 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Mikrometer za notranje merjenje Holtest 12-16 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
376,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Točnost | 0,004 | 0,005 |
Delitev merilnega bobna | 1/50 | 1/50 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Standardna globina merjenja | 80 | 80 |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Merilno orodje | analogni | analogni |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |