Diagonalni rezalniki ESD 70 stopinj ukrivljeni

Št. art.: 429.E
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
Številka izdelka 429.E
EAN/GTIN 3148511759745
Številka proizvajalca 429.E
L-število L60130 3318

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostmi elektrostatičnih razelektritev
  • ESD
  • 70° poševni, ozki rezalni robovi z vdolbino na zadnji strani

Lastnosti:

  • B [mm]: 11,5
  • C [mm]: 12
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 12
  • Razrez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 1,0
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico