Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje 50-100

Št. art.: 428993 50-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje Vel. 50−63 do 87−100 mm
    Dolžina 150 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428993 50-100
    EAN/GTIN 4045197484307
    Številka proizvajalca 428993 50-100

    Opis

    Izvedba:

    Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

    Primerno za:

    Mikrometri za notranje merjenje art. 428990.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico