Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje 20-30

Št. art.: 428993 20-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje Vel. 20−25 do 25−30 mm
Dolžina 150 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428993 20-30
EAN/GTIN 4045197482280
Številka proizvajalca 428993 20-30

Opis

Izvedba:

Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

Primerno za:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428990.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico