{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 12 mm - 16 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,004 mm | |
Mera a | 0,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 64 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 139 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 52 | |
Shranjevanje izmerjenih vrednosti | Sistem MAHR Reference Lock | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428930 12-16 | |
EAN/GTIN | 4059192010928 | |
Številka proizvajalca | 4191123 |