Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje IMICRO 1/100

Št. art.: 428802 1/100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje Vel. 6−8 do 10−12 mm
    Dolžina 100 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428802 1/100
    EAN/GTIN 7630041108378
    Številka proizvajalca 00840001

    Opis

    Izvedba:

    Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

    Primerno za:

    Mikrometri za notranje merjenje art. 428800; 428830.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico