Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XTL 50-100 mm

Št. art.: 428770 50-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 143,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Merilno območje 50 mm - 100 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Točnost 0,005 mm
    Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Merilno orodje digitalni
    Število merilnih glav 3
    ⌀ nastavitvenega obroča 65 / 80 mm
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428770 50-100
    EAN/GTIN 5051102120559

    Opis

    Izvedba:

    3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

    Funkcija:

    • Preklop mm/cole.
    • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
    • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.

    Obseg dobave:

    Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 42876 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico