Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL z Bluetooth, Merilno območje: 50-65mm

Št. art.: 428761 50-65
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 45,10 € /kos.
  • 34,10 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje 50 mm - 65 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Točnost 0,005 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Mera a 0,5 mm
Standardna globina merjenja 80 mm
Globina merjenja s podaljškom 230 mm
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428761 50-65
EAN/GTIN 2050002078055

Opis

Izvedba:

3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

Funkcija:

  • Preklop mm/palci.
  • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
  • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.

Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.