Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XTL 8-10 mm

Št. art.: 428760 8-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,40 € /kos.
  • 21,80 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Merilno območje 8 mm - 10 mm
    Odčitavanje 0,001 mm
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Točnost 0,004 mm
    Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Mera a 1,9 mm
    Standardna globina merjenja 58 mm
    Globina merjenja s podaljškom 121 mm
    Merilno orodje digitalni
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni notranji merilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428760 8-10
    EAN/GTIN 2050001706416

    Opis

    Izvedba:

    3-točkovni hitri mikrometri za notranje merjenje za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz karbidne trdine, od vel. 12,5 z nastavki iz karbidne trdine. Odčitavanje preko velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Izredno primerni za merjenje navpičnih izvrtin.

    Funkcija:

    • Preklop mm/cole.
    • Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.
    • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.

    Obseg dobave:

    Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498950 (od vel. 20), art. 498951 (do vel. 20), nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico