{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 863 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Merilno območje | 65 mm - 80 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,005 mm | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Mera a | 0,5 mm | |
Standardna globina merjenja | 80 mm | |
Globina merjenja s podaljškom | 230 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni notranji merilnik |
Številka izdelka | 428760 65-80 |