Mikrometer za notranje merjenje MicroGauge 6,15-10,35 mm

Št. art.: 428670 6,15-10,35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm / cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 6,15 mm - 10,35 mm
Merilno območje merilnih glav 6,15–6,85; 6,65–7,35; 7,15–7,85; 7,65–8,35; 8,15–8,85; 8,65–9,35; 9,15–9,85; 9,65–10,35 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,01/0,001/0,0005 mm
Preklop odčitavanja mm / cole
Ponovljivost 0,001 mm
Linearnost ⌀ 1,0−1,55: največ 2 % merilnega hoda; najmanj 0,001/⌀ 1,5−6,35: največ 1 % merilnega hoda; najmanj 0,001 mm
Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 65
Merilno orodje digitalni
Število merilnih glav 8
Število nastavitvenih obročev 8
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428670 6,15-10,35
EAN/GTIN 5051102239565

Opis

Izvedba:

Dvotočkovni merilni sistem za zelo natančno merjenje izvrtin od 0,95–10,35 mm. Kompakten format in majhna masa (masa kemičnega svinčnika) olajšujeta merjenje majhnih preciznih delov. Trdo kromirani, kroglasti merilni kontakti. Razločen LCD-prikazovalnik s preklopom ločljivosti do 0,0005 mm. Podatkovni izhod prek RS232 ali USB-vmesnika. Zaščita pred prahom in brizgajočo vodo (IP65).

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 357, nastavitveni obroči s poročilom UKAS o kalibriranju.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Opomba:

Kot samostojna naprava ali v garnituri, globinska omejila so na voljo po ponudbi. Pri uporabi dodatnega adapterja je mogoča priključitev tipal Diatest.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico