{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HCT | |
Standard | DIN 863 | |
Merilno območje | 6 mm - 10 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Vmesnik | Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth | |
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Radijska naprava | HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT | |
Merilno orodje | digitalno | |
Število merilnih glav | 2 | |
Število nastavitvenih obročev | 1 | |
⌀ nastavitvenega obroča | 8 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 428652 6-10 | |
EAN/GTIN | 5051102209650 |