Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT 80-100 mm

Št. art.: 428602 80-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 32,80 € /kos.
  • 43,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
  • Radijska naprava: HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HCT
    Standard DIN 863
    Merilno območje 80 mm - 100 mm
    Možnost izbiranja odčitavanja 0,01/0,001 mm
    Preklop odčitavanja mm/cole
    Točnost 0,005 mm
    Mera a 0,5 mm
    Standardna globina merjenja 100 mm
    Globina merjenja s podaljškom 250 mm
    Vmesnik Vmesnik RS232C; USB-vmesnik; Vmesnik Bluetooth
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Radijska naprava HID (Human Interface Device); Programska oprema proizvajalca; Mobilna aplikacija HCT
    Merilno orodje digitalno
    Pakiranje čvrsta škatla
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428602 80-100
    EAN/GTIN 5051102210526

    Opis

    Izvedba:

    Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5−16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak − brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

    Funkcija:

    • Preklop mm/cole.
    • Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.
    • Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.
    IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel art. 498948.
    USB-ključ art. 498952.
    Nastavitveni obroči art. 484030.
    Podaljški art. 428510.

    Rezervni del:

    Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico