Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT 3-6 mm

Št. art.: 428550 3-6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 202,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Merilno orodje analogni
Število mikrometrov 3
Število nastavitvenih obročev 2
⌀ nastavitvenega obroča 4 /5 mm
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428550 3-6
EAN/GTIN 5051102212087

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje XT. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.
Micro − izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 µm.

Uporaba:

Za merjenje zaprtih in skoznjih izvrtin, centrirnih robov.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500, nastavitveni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Merilne glave art. 428605.

Pazi:

Garnitura mikrometrov za notranje merjenje XT, za 2-točkovno merjenje.