Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje 4/150

Št. art.: 428510 4/150
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje Vel. 20−25 do 35−50 mm
    4 mm
    Dolžina 150 mm
    Vrsta izdelka Podaljšek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428510 4/150
    EAN/GTIN 5051102000691

    Opis

    Izvedba:

    Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

    Primerno za:

    Mikrometri za notranje merjenje art. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico