Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje, Tip: 1/63

Št. art.: 428510 1/63
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje Vel. 6−8 do 8−10 mm
Dolžina 63 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 428510 1/63
EAN/GTIN 2050001049384

Opis

Izvedba:

Podaljški za privijačenje med merilno glavo in prikazovalno enoto.

Primerno za:

Mikrometri za notranje merjenje art. 428500; 428550; 428602; 428652; 428702; 428752; 428760; 428770.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico