Mikrometer za notranje merjenje XT 3-4 mm

Št. art.: 428500 3-4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,40 € /kos.
  • 21,80 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Odčitavanje 0,002 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    Točnost 0,004 mm
    Mera a 0 mm
    Standardna globina merjenja 12 mm
    Merilno orodje analogni
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428500 3-4
    EAN/GTIN 2050001893062

    Opis

    Izvedba:

    Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje XT. Merilno vreteno je kaljeno in brušeno. Merilni boben s črno skalo, vse površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane. Fina raglja za enakomerno merilno silo. Vsi mikrometri so opremljeni s serijsko številko in poročilom o preizkusu.
    Micro − izvedba z izboljšano ločljivostjo 2 µm.

    Uporaba:

    Za merjenje zaprtih in skoznjih izvrtin, centrirnih robov.

    Dodatni pribor:

    Nastavitveni prstani art. 484030, podaljški art. 428510.

    Rezervni del:

    Merilne glave art. 428605.

    Pazi:

    Mikrometer za notranje merjenje, za dvotočkovno merjenje.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico