Izvijač za matice ∙ s T-ročesom

Št. art.: 428-13
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 428-13
EAN/GTIN 4000896019335
Številka proizvajalca 428-13
L-število L60140 2024

Opis

Opis:

  • Kratka izvedba
  • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Velikost ključa: 13 mm
  • Dimenzije / dolžina: 264 mm
  • Dolžina l1: 230 mm
  • Premer: 18 mm
  • Neto teža (kg): 0,19 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico