Izvijač za matice ∙ s T-ročesom

Št. art.: 428-12
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 428-12
    EAN/GTIN 4000896019328
    Številka proizvajalca 428-12
    L-število L60140 1309

    Opis

    Opis:

    • Kratka izvedba
    • Ergonomski 2-komponentni T-ročaj HAZET
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Izhod: Zunanji šestkotni profil
    • Velikost ključa: 12 mm
    • Dimenzije / dolžina: 264 mm
    • Dolžina l1: 230 mm
    • Premer: 17 mm
    • Neto teža (kg): 0,19 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico