Mikrometer za notranje merjenje 40-50 mm

Št. art.: 427800 40-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,70 € /kos.
  • 40,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 40 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,01 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
Točnost 4 µm
⌀ vretena 7 mm
⌀ merilnega bobna 12,5 mm
Merilno orodje analogni
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 427800 40-50
EAN/GTIN 2050001053626
Številka proizvajalca 4163001

Opis

Izvedba:

Lahka nelomljiva cevna konstrukcija. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Merilne površine kaljene in sferično brušene. Merilne površine so nesvetleče kromirane. Od merilnega območja 100−125 mm s toplotno izolacijo in pripravo za utrditev.

Obseg dobave:

Mikrometer v tulcu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico