Diagonalni rezalniki Micro-Tech buendig

Št. art.: 427.MT
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
Številka izdelka 427.MT
EAN/GTIN 3148511759158
Številka proizvajalca 427.MT
L-število L60130 5474

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 30 poševnih rezalnih robov z vdolbino na zadnji strani
  • rez: enakomeren
  • premer Cu-Ni žice 0,2 - 0,6 mm

Lastnosti:

  • B [mm]: 11
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 120
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico