Diagonalni rezalniki ESD 30 stopinj ukrivljeni

Št. art.: 427.E
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
    Številka izdelka 427.E
    EAN/GTIN 3148511759141
    Številka proizvajalca 427.E
    L-število L60130 5464

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Za zaščito elektronskih komponent pred nevarnostmi elektrostatičnega praznjenja
    • ESD
    • 30° poševni rezalni robovi z vdolbino na zadnji strani.

    Lastnosti:

    • B [mm]: 11
    • C [mm]: 23
    • E [mm]: 7
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 6
    • Razrez: i
    • Cu - Ni Ø [mm]: 0,2 - 0,6
    • Fe 30 HRc diam. [mm]: -

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico