{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 75 mm - 100 mm | |
Odčitavanje | 0,01 mm | |
Delitev merilnega bobna | 1/50 mm | |
Točnost | 3 µm | |
⌀ merilnega bobna | 21 mm | |
Merilno orodje | analogni | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |
Številka izdelka | 426900 75-100 | |
EAN/GTIN | 4250099624038 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvojni kljunasti mikrometri za notranje merjenje 75-100 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi
1.013,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
313,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Odčitavanje | 0,01 | 0,01 |
Točnost | 3 | 16 |
Merilno območje | 75 ;100 | 75 ;100 |
⌀ merilnega bobna | 21 | 18 |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Pakiranje | čvrsta škatla | čvrsta škatla |
Vrsta izdelka | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje | Kljunasti mikrometer za notranje merjenje |