Digitalni kljunasti mikrometri za notranje merjenje s podatkovnim izhodom 25-50 mm

Št. art.: 426850 25-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 28,90 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 25 mm - 50 mm
Odčitavanje 0,001 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Merilno orodje digitalni
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 357
Vrsta izdelka Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 426850 25-50
EAN/GTIN 4946368511306
Številka proizvajalca 345-251-30

Opis

Izvedba:

Neposredno odčitavanje na digitalnem prikazovalniku. V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Konci kljuna prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Vijak za utrditev.

Izvedba - ilustracija:

Prednastavitev poljubne začetne vrednosti.
Nastavitev ničle v poljubnem položaju, brez brisanja absolutne mere.
S tipko za zadržanje vrednosti se lahko izmerjena vrednost zadrži (npr. v neugodnem merilnem položaju).

Točnost:

Do 30 mm: 5 µm/od 30 mm: 6 µm.

Obseg dobave:

1 baterija art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445, nastavitveni prstani art. 484030.