{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje (merilni hod) | 0 mm - 25 mm | |
Odčitavanje | 0,001 mm | |
Točnost | 0,002 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
⌀ merilnega bobna | 18 mm | |
⌀ vpenjalnega držala | 12 mm | |
Vmesnik | USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Dolžina vpenjalnega držala | 16 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
Celotna dolžina | 170 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 357 | |
Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |
Številka izdelka | 426510 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368695976 | |
Številka proizvajalca | 350-271-30 | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |