Diagonalni rezalniki Micro-Tech

Št. art.: 426.E
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 426.E
EAN/GTIN 3148511758861
Številka proizvajalca 426.E
L-število L60130 11233

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostmi elektrostatičnih razelektritev
  • ESD
  • Te klešče se lahko uporabljajo za rezanje za komponentami ali delo pod ovirami
  • tuljavami, upori itd. /

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [m]: 110
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 5,5
  • Kroj: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,2
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico