Combimaster Plus X - kombinirana lestev 2 x 12

Št. art.: 42572
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Večnamenska lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 42572
EAN/GTIN 4003866425723
Številka proizvajalca 42572
L-število L90010 1085

Opis

Opis:

Dve lestvi v eni: stopnica in raztegljiva lestev v kombinaciji za varno stojo.
Uporablja se lahko kot dvodelna raztegljiva lestev ali kot lestev, dostopna z obeh strani.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.

Lastnosti:

Delovna višina 6,8 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečnega nosilca 1 m
Teža 15,3 kg
Dolžina zložene lestve 3,54 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 12
Število poganjkov 2 × 12
Globina stopnice 30 mm
Navpična višina kot stopnica 3,33 m
Zunanja širina 420 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico