Opis:
Dve lestvi v eni: stopnica in raztegljiva lestev v kombinaciji za varno stojo.
Uporablja se lahko kot dvodelna raztegljiva lestev ali kot lestev, dostopna z obeh strani.
Visoko trdni perlonski trakovi z všitim trakom za pritrditev, ki preprečuje širjenje.
Povezovalne palice iz ekstrudiranih aluminijastih profilov za največjo stabilnost.
Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.
Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
Lastnosti:
Delovna višina 5,7 m
Obremenitev največ 150 kg
Širina prečke 0,9 m
Teža 12,2 kg
Dolžina zložene lestve 2,98 m
Material aluminij
Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
Razmik med stopnicami navpično 265 mm
Število stopnic 10
Število poganjkov 2 × 10
Globina stopnice 30 mm
Navpična višina kot stopnica 2,8 m
Zunanja širina 420 mm
Opomba:
Ustreza standardu EN 131 professional.