Izvedba:
vgrajen
Opis:
Konstrukcija iz cevastega jekla/profilnega jekla, prašno lakirana po RAL 5007. 1 fiksna in 3 ohlapne police iz deske iz lesnega materiala, površinski dekor bukve, vstavljene v kotno jeklo s 15 mm visokim robom na daljših stranicah. Proste police je mogoče vstaviti različno, mreža za vpenjanje 120 mm. Možni nakloni pri kotnem vstavljanju približno 15 in približno 30 stopinj. Nosilnost na polico 80 kg. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 500
Nosilnost tal (kg): 80
Dolžina uporabne površine (mm): 1650
Širina efektivne površine (mm): 610
Celotna dolžina (mm): 1830
Skupna širina (mm): 620
Skupna višina (mm): 1560
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 200 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3