Diagonal-Seitenschneider

Št. art.: 425
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 425
EAN/GTIN 3148511758502
Številka proizvajalca 425
L-število L60130 5899
Proizvajalec Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: matirano brušeno, rdeča prevlekaOpening pressure spring

Lastnosti:

  • B [mm]: 13
  • C [mm]: 10,5
  • E [mm]: 10,5
  • L [mm]: 110
  • L1 [mm]: 7
  • [g]: 60

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico