Diagonalni rezalniki ESD, dolg ročaj

Št. art.: 425.E
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
Vrsta izdelka Polokrogle klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 425.E
EAN/GTIN 3148511758533
Številka proizvajalca 425.E
L-število L60130 5463

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Zaščita elektronskih komponent pred nevarnostjo elektrostatične razelektritve
  • ESD
  • Te klešče segajo dlje kot običajne klešče
  • Odrezan zadrževalni model preprečuje izmet žice

Lastnosti:

  • B [mm]: 10,5
  • C [mm]: 13
  • E [mm]: 7
  • L [mm]: 110
  • Razrez: i
  • Cu - Ni Ø [mm]: 0,1 - 1,3
  • Fe 30 HRc diam. [mm]: -
  • Priključek za pritrditev: -

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico