Digitalni mikrometer z nevrtljivim vretenom, 30-mm merilna razdalja Zaščita IP65 50-80 mm

Št. art.: 424935 50-80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Preklop odčitavanja: mm / cole

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 50 mm - 80 mm
    Odčitavanje 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm
    Odčitavanje 0,0005 col; 0,0001 col; 0,0001 col
    Korak vretena 2 mm
    Vzporednost merilnih ploskev 0,6 µm
    Ravnost merilnih ploskev < 0,3 µm
    Merilna sila 7 N
    ⌀ merilne ploskve 8 mm
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Višina številk LCD prikazovalnika 12 mm
    Merilno orodje digitalni
    Preklop odčitavanja mm / cole
    Točnost 3 µm
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij Gumbasta baterija
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
    Vrsta izdelka mikrometra

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 424935 50-80
    EAN/GTIN 2050002078727

    Opis

    Opis:

    Ločljivost:< 0,0001 mm (< 0,1 µm), preklop na 10 µm, 1 µm, 0,5 µm/0,0005 palca, 0,00005 palca, 0,00002 palca.
    Zaslon: 12 mm LCD-prikaz.
    Vmesnik: Triple I (kabel USB ali radio). Proximity (Sylvac).

    Prednosti:

    • Linearni merilni sistem, neposredno v merilni osi Abbe.
    • Preklopna smer štetja merilnega sistema se lahko uporablja fleksibilno.
    • (Nevrtljivo) drsno vreteno zagotavlja visoko ponovljivost.
    • Preklopna ločljivost 0,5 µm, 1 µm in 10 µm.
    • Možna je prednastavitev prikaza z vretenom.
    • Metrično preklapljanja merilnega območje mm/palec.
    • Vmesnik Proximity (Sylvac) za prenos podatkov v merilni računalnik, brezžično ali s kablom.
    • Vnos in shranjevanje prednastavljene vrednosti in vrednosti tolerance.
    • Merilne površine iz karbidne trdine, opcijsko iz CBN, zagotavljajo visoko stabilnost.
    • Shranjevanje min./maks. vrednosti.

    Funkcija:

    IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Uporaba:

    • Za zelo natančno merjenje okroglih in dolgih sestavnih delov.
    • Možne so vsestranske geometrije merilnih površin.
    • Delavnica in v merilni sobi.

    Standard:

    DIN 863. Kalibracija DAkkS po DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

    Dodatni pribor:

    Po ponudbi:
    • Sprejemnik brezžičnega modula IBrit-RF1-USB Steinmeyer št. 81 0000 000 11.
    • Oddajnik brezžičnega modula IBrit-RF1-prox Steinmeyer št. 81 0000 000 22.

    Opomba:

    Izdelek je že kalibriran po DAkkS v skladu z DIN EN ISO/IEC 17025:2018! Zato ponovno umerjanje ni več potrebno.
    Različice s spremenjenimi merilnimi površinami, kot so stožec, krožnik, igla, rezila, kroglasto, valji itd. so na voljo na zahtevo.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico