Majhen merilnik dolžine Precimar 0-60

Št. art.: 424920 0-60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Merilno območje 25 mm
    Planparalelnost merilnih ploskev 1 µm
    Merilna sila 1 ± 0,2 N
    ⌀ merilne ploskve 6 mm
    Merilno orodje analogni
    Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem
    Masa 9 kg

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 424920 0-60
    EAN/GTIN 4059192064624
    Številka proizvajalca 5357360

    Opis

    Izvedba:

    Majhen merilnik dolžine za hitra in natančna merjenja v proizvodnji. Po višini brezstopenjsko nastavljiva odlagalna miza (⌀ 60 mm). Zaščita vstavljenega merila z vgrajeno spojko. Merilne površine kaljene. Možnost uporabe z vsemi prikaznimi napravami z vpenjalnim steblom 8 mm (dobavljivo po ponudbi).

    Obseg dobave:

    Brez komparatorja ali merilne ure.

    Dodatni pribor:

    Merilna ura art. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktni merilnik dolžine 434707 vel. 1200; induktivno tipalo 434760 vel. 2004M

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico