Viličasti kaliber s komparatorjem brez merilnih nastavkov, Merilno območje: 0-30mm

Št. art.: 424904 0-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 51,20 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 0 mm - 30 mm
Hod merilnega tipala 2 mm
Merilna sila 7,5 N
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 424904 0-30
EAN/GTIN 2050001053299
Številka proizvajalca 4451000

Opis

Izvedba:

Nakovalce in vreteno z natančnimi koničnimi izvrtinami za vstavljanje zamenljivih merilnih nastavkov. Univerzalno uporabno za reševanje vseh vrst merilnih problemov.
Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Nastavljiv centrirni nastavek za nastavitev na sredino obdelovanca. Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Predvsem za komparator št. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1. Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434674. Stojalo iz litega železa, nosilec merilne naprave tipa Fk za prenos giba hoda v merilni osi, merilni nastavki.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico