Viličasti kaliber s komparatorjem 50-100 mm

Št. art.: 424900 50-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 51,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 50 mm - 100 mm
Planparalelnost merilnih ploskev 2 µm
Ravnost merilnih ploskev 0,2 µm
Hod merilnega tipala 2,5 mm
Merilna sila 7,5 N
⌀ merilne ploskve 10 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Viličasti kalibri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 424900 50-100
EAN/GTIN 4059192017613
Številka proizvajalca 4450002

Opis

Izvedba:

Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Nastavljiv centrirni nastavek za nastavitev na sredino obdelovanca. Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim steblom. Predvsem za komparator art. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1. Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.
Merilne površine iz karbidne trdine. Za merjenje cilindričnih delov kot so gredi, čepi in držala, za merjenje debeline in dolžine.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434674. Stojalo iz litega železa, nosilec merilne naprave tipa Fk za prenos giba hoda v merilni osi, merilni nastavki.