Mikrometer s komparatorjem in stojalom 0-50 mm

Št. art.: 424805 0-50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 59,60 € /kos.
  • 41,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 863
    Merilno območje 0 mm - 50 mm
    Merilno območje komparatorja ±0,05 mm
    Odčitavanje mikrometra 0,005 mm
    Odčitavanje komparatorja 0,001 mm
    Delitev merilnega bobna 1/50 mm
    ⌀ vretena 7,5 mm
    ⌀ merilnega bobna 25 mm
    Merilno orodje analogni
    Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 424805 0-50
    EAN/GTIN 4059192004774
    Številka proizvajalca 4154030

    Opis

    Izvedba:

    Močan jekleni lok, možnost nagiba za 45° proti čvrsti nogi. Naslon je nastavljiv po višini. Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele in hitro preverjanje.

    Točnost:

    Komparator DIN 863 − mikrometer 2 µm.

    Obseg dobave:

    Vključno s komparatorjem Millimess art. 4434674 vel. 50/1.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico