Mikrometer s komparatorjem 50-100 mm

Št. art.: 424800 50-100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 62,00 € /kos.
  • 42,60 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 863
  • Delitev merilnega bobna: 1/50
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 863
Merilno območje 50 mm - 100 mm
Merilno območje komparatorja ±0,05 mm
Odčitavanje mikrometra 0,01 mm
Odčitavanje komparatorja 0,001 mm
Delitev merilnega bobna 1/50 mm
⌀ vretena 7,5 mm
⌀ merilnega bobna 18 mm
Merilno orodje analogni
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Mikrometri s komparatorjem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 424800 50-100
EAN/GTIN 2050001036650
Številka proizvajalca 4154002

Opis

Izvedba:

Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele.

Točnost:

Komparator DIN 863 − mikrometer 2 µm.

Obseg dobave:

Vključno s komparatorjem Millimess art. 4434674 vel. 50/1.