Opis:
Patentirana zasnova stopnic: robustna, stabilna, trajna, prirobnična povezava stopnice s palico.
Stopnice z 80 mm globokimi stopnicami.
Visokozmogljivi biserni trakovi z všitimi pritrdilnimi ušesi, ki preprečujejo raztezanje.
Robustni jekleni tečaji.
Trdno stopalo zaradi nedrsečih plastičnih čevljev.
Zaprt profil stopnice in integrirana vodilna cev.
Lastnosti:
Delovna višina 2,55 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 10,2 kg
Talna površina 0,91 m × 0,49 m
Dolžina lestve 1,15 m
Material Aluminij
Priključek s prirobnico
Vertikalni razmik med stopnicami 216 mm
Število stopnic 2 × 5
Število korakov 5
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,07 m
Spodnja, zunanja širina 0,48 m
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.