Nova B - stopnica 2 x 4 stopnice

Št. art.: 42464
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 42464
    EAN/GTIN 4003866424641
    Številka proizvajalca 42464
    L-število L60070 3778

    Opis

    Opis:

    Patentirana zasnova stopnic: robustna, stabilna, trajna, prirobnična povezava stopnice s palico.
    Stopnice z 80 mm globokimi stopnicami.
    Visokozmogljivi biserni trakovi z všitimi pritrdilnimi ušesi, ki preprečujejo raztezanje.
    Robustni jekleni tečaji.
    Trdno stopalo zaradi nedrsečih plastičnih čevljev.
    Zaprt profil stopnice in integrirana vodilna cev.

    Lastnosti:

    Delovna višina 2,3 m
    Obremenitev največ 150 kg
    Teža 8,1 kg
    Talna površina 0,74 m × 0,47 m
    Dolžina lestve 0,91 m
    Material Aluminij
    Priključek s prirobnico
    Vertikalni razmik med stopnicami 216 mm
    Število stopnic 2 × 4
    Število stopnic 4
    Globina stopnice 80 mm
    Višina vertikalne lestve 0,85 m
    Spodnja, zunanja širina 0,47 m

    Opomba:

    V skladu s poklicnim standardom EN 131.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico