Opis:
Stopnice z 80 mm globokimi stopnicami.
Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodja in majhne dele.
Zavarovan proti raztegovanju z visoko trdnimi bisernimi trakovi.
Patentirana zasnova stopnic: robustna, stabilna, trajna, prirobnična povezava stopnice s palico.
Optimalna stabilnost podesta zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
Dva mostna mostička iz ekstrudiranega profila.
Trdno stopalo zaradi nedrsečih plastičnih čevljev.
Zaprt profil stopnice in integrirana vodilna cev.
Lastnosti:
Delovna višina 3,7 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 10,2 kg
Osnovna površina 1,44 m × 0,54 m
Višina letve dela za vzpenjanje/podporo 48 mm / 48 mm
Dolžina lestve 2,49 m
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 1,7 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico
Vertikalni razmik med stopnicami 216 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 8
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 2,29 m
Spodnja, zunanja širina 0,54 m
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.