Opis:
Stopnice z 80 mm globokimi stopnicami.
Velika stojna ploščad z nedrsečimi rebri.
Praktičen pladenj za shranjevanje z veliko prostora za orodja in majhne dele.
Patentirana zasnova stopnic: robustna, stabilna, trajna, prirobnična povezava stopnice s palico.
Optimalna stabilnost podesta zaradi ekstrudiranega aluminijastega profila.
Dva mostna mostička iz ekstrudiranega profila.
Trdno stopalo zaradi nedrsečih plastičnih čevljev.
Zaprt profil stopnice in integrirana vodilna cev.
Lastnosti:
Delovna višina 2,6 m
Obremenitev največ 150 kg
Teža 4,8 kg
Površina dna 0,69 m × 0,42 m
Višina letve dela za vzpenjanje/podporo 48 mm / 48 mm
Dolžina lestve 1,34 m
Širina ploščadi 250 mm
Višina ploščadi 0,61 m
Dolžina ploščadi 250 mm
Priključek s prirobnico
Vertikalni razmik med stopnicami 216 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 3
Globina stopnice 80 mm
Višina vertikalne lestve 1,22 m
Spodnja, zunanja širina 0,42 m
Opomba:
V skladu s poklicnim standardom EN 131.