LM lestev za izhod v sili

Št. art.: 42446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Številka izdelka 42446
    EAN/GTIN 4003866424467
    Številka proizvajalca 42446
    L-število L60070 3945

    Opis

    Opis:

    S sprostitvijo v sili, spust od zgoraj.
    Na območju spuščajoče se lestve je treba sprejeti ustrezne varnostne ukrepe.

    Lastnosti:

    Teža 8,6 kg
    Dolžina lestve 3,2 m
    Material Aluminij
    Uporabna dolžina 2,5 m

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico