Opis:
Aluminijasta delovna ploščad, približno 400 x 400 mm, z varnostno ograjo na treh straneh (višina 1.000 mm).
Celotna zaščitna ograja na treh straneh za največjo varnost pri delu.
Višina ograje: 1.000 mm.
Zložljiva ograja za prevoz, ki ne zavzema veliko prostora.
Udobno, neumorno in varno stanje na 80 mm globokih stopnicah z varnostnimi rebri.
Anodizirana držala.
Trikratni kovičeni priključek stopnice in palice.
Lastnosti:
Delovna višina 3,74 m
Obremenitev največ 150 kg
Višina zaščitne ograje 1 m
Teža 13,8 kg
Osnovna površina 1,6 m × 0,73 m
Višina stopnice vzpenjalnega/podpornega dela 48 mm /
Višina vključno z varovalno ograjo 2,74 m
Dolžina lestve 3,01 m
Širina ploščadi 400 mm
Višina ploščadi 1,74 m
Dolžina ploščadi 400 mm
Število stopnic vključno s ploščadjo 7
Globina stopnice 80 mm
Spodnji del, zunanja širina 0,73 m