ZAP Neo S - lestev s podestom ZAP 5 stopnic

Št. art.: 42442
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 42442
EAN/GTIN 4003866424429
Številka proizvajalca 42442

Opis

Opis:

Aluminijasta delovna ploščad, približno 400 x 400 mm, z varnostno ograjo na treh straneh (višina 1.000 mm).
Celotna zaščitna ograja na treh straneh za največjo varnost pri delu.
Višina ograje: 1.000 mm.
Zložljiva ograja za prevoz, ki ne zavzema veliko prostora.
Udobno, neumorno in varno stanje na 80 mm globokih stopnicah z varnostnimi rebri.
Anodizirana držala.
Trikratni kovičeni priključek stopnice in palice.

Lastnosti:

Delovna višina 3,24 m
Obremenitev največ 150 kg
Višina zaščitne ograje 1 m
Teža 11,3 kg
Talna površina 1,26 m × 0,67 m
Višina stopnice vzpenjalnega/podpornega dela 48 mm /
Višina vključno z zaščitno ograjo 2,24 m
Dolžina lestve 2,47 m
Širina ploščadi 400 mm
Višina ploščadi 1,24 m
Dolžina ploščadi 400 mm
Število stopnic s ploščadjo 5
Globina stopnice 80 mm
Spodnja, zunanja širina 0,67 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico